SOLA / HEVI-DUTY 12VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | 線形 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥42,697 | |
B | SLS-12-068T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥62,815 | |
C | SLS12051T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥66,200 | |
D | SCP30S12DN | 切り替え | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | ¥65,390 | |
E | SDN9-12-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 60 | 115から230 VACへ | DINレール | -10度から60度C | ¥100,463 | |
F | SCP30S12B-DN | 切り替え | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から65度C | ¥67,938 | |
G | SDN16-12-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 3.23 " | 60 | 115から230 VACへ | DINレール | -10度から60度C | ¥119,387 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キッチン蛇口
- 一時的な現場照明
- キャビネット備品の下
- LED装飾照明
- ホッパータブ
- 水質検査装置およびメーター
- 空気圧ツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 在庫ピッキングと収納カート
- 自動車用化学薬品
- SHUR-LINE ペイントパッドリフィル
- APPROVED VENDOR カプラー3/4インチサイズ
- BESTCARE 消火器キャビネット
- APPROVED VENDOR 溶接されたチューブ、3/4インチ、6フィート
- DIXON 圧力プラグ
- SPEARS VALVES CPVC Y-チェックバルブ、SRネジ山付きエンド、EPDM
- WRIGHT TOOL 1インチドライブ12点標準インパクトソケット
- EATON E30シリーズ交換用ランプ
- LAB SAFETY SUPPLY コニカル遠沈管
- LINN GEAR ダブルテーパーロックシリーズ ストランドスプロケット 40-2 チェーン