入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 4.55 " |
高さ | 4.88 " |
ホールドアップタイム | 20ミリ秒を超える |
Hz | 60 |
入力電圧 | 115から230 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
出力アンペア | 9 |
出力ノイズ | 50mV未満 |
出力電圧 | 12 VDC |
ピークアンペア | 9.9 |
電力定格 | 108W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 2.56 " |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S12DN | 切り替え | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | ¥65,390 | ||
SLS12051T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥66,200 | ||
SLS-12-068T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥62,815 | ||
SDN16-12-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 3.23 " | 60 | 115から230 VACへ | DINレール | -10度から60度C | ¥119,387 | ||
SCP30S12B-DN | 切り替え | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から65度C | ¥67,938 | ||
SLS-12-034T | 線形 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥42,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。