承認されたベンダーのチューブ溶接、3/4 インチ、6 フィート
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADG7 | 0.62 " | 304ステンレススチール | 2906 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥13,432 | 見積依頼
|
A | 3ADP5 | 0.62 " | 316ステンレススチール | 2906 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥15,739 | 見積依頼
|
B | 5LVL6 | 0.510 " | 304ステンレススチール | 5364 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.12 " | ¥16,832 | 見積依頼
|
B | 5LVL7 | 0.584 " | 304ステンレススチール | 3710 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.083 " | ¥9,290 | 見積依頼
|
A | 3ADG6 | 0.652 " | 304ステンレススチール | 2190 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥10,061 | 見積依頼
|
A | 3ADP4 | 0.652 " | 316ステンレススチール | 2190 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥13,094 | 見積依頼
|
A | 3ADG5 | 0.680 " | 304ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥9,762 | 見積依頼
|
A | 3ADP3 | 0.680 " | 316ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥10,646 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプII安全缶
- 油圧ツールアクセサリ
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- DC永久磁石モーター
- モジュラーマットエッジング
- ヘッド保護
- 表面保護と防塵バリア
- 自動車用リフティングツール
- タイヤとホイール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.1B
- AKRO-MILS 頑丈なスチール棚
- AIR HANDLER ポケットエアフィルター、85%効率
- BOSCH スペードビット3/4インチ
- COOPER B-LINE タイプ 12 両開きドア床置き地上設置型エンクロージャ
- TB WOODS シングルビームクランプタイプカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG C面、脚取付形、単相防爆モーター
- BROWNING 358 シリーズ 5VX グリップベルトおよびグリップノッチ ベルト