APPROVED VENDOR 3ADP5チューブ溶接3/4インチ6フィート316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.62 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 2906 psi @ 72度F |
外径 | 3 / 4 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADG5 | 0.680 " | 304ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥9,762 | 見積依頼
|
3ADG6 | 0.652 " | 304ステンレススチール | 2190 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥10,061 | 見積依頼
|
3ADG7 | 0.62 " | 304ステンレススチール | 2906 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥13,432 | 見積依頼
|
3ADP3 | 0.680 " | 316ステンレススチール | 1565 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥10,646 | 見積依頼
|
3ADP4 | 0.652 " | 316ステンレススチール | 2190 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.049 " | ¥13,094 | 見積依頼
|
5LVL6 | 0.510 " | 304ステンレススチール | 5364 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.12 " | ¥16,832 | 見積依頼
|
5LVL7 | 0.584 " | 304ステンレススチール | 3710 psi @ 72度F | +/-。005 " | -423〜1500度F | 0.083 " | ¥9,290 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。