SOLA / HEVI-DUTY 24VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-24-036T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥54,438 | |
B | SLS-24-012T | 線形 | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥31,962 | |
C | SLS-24-072T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 13.98 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥89,294 | |
C | SLS-24-120T | 線形 | 3.46 " | 4.92 " | 16.85 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥105,145 | |
B | SLS-24-024T | 線形 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥38,819 | |
C | SLS-24-048T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥81,468 | |
D | SCP30S24DN | 切り替え | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | ¥67,615 | |
E | SDN2.5-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | 47〜63 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥80,206 | |
F | SDN5-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥107,219 | |
G | SDN5-24-100C | 切り替え | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥88,839 | |
H | SDN20-24-100C | 切り替え | 4.98 " | 4.85 " | 3.42 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥213,029 | |
F | SDN4-24-100LP | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥115,476 | |
I | SDN10-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥167,783 | |
J | SDN10-24-100C | 切り替え | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥125,279 | |
K | SCP30S24B-DN | 切り替え | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から65度C | ¥64,963 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 大面積掃除機
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
- 窓のファン
- 聴覚バンド
- バンドクランプツール
- チューブ継手
- ハードウェア用品
- 電力試験
- アルミニウム
- 電球関連商品
- BRADY パイプマーカー、低圧空気
- GUARDAIR ウルトラベンチュリセーフティエアガン
- WESTWARD ジッパーバッグ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 8-16 Un
- TOUGH GUY 石鹸パッド
- 3M スクラバースポンジ
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、50 チェーン
- HUMBOLDT FlexPanel 圧力制御システム
- MASTER LOCK 1482B 南京錠ステーション
- BOSTON GEAR 6径ピッチ鋼製マイターギヤ