入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.29 " |
高さ | 4.71 " |
ホールドアップタイム | 50ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 85から264 VACへ |
IP評価 | 20 |
取り付け | DINレール/シャーシ |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -25度から65度C |
出力アンペア | 1.3 |
出力ノイズ | 1%以下 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 1.69 |
電力定格 | 30W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 2.55 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN2.5-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | 47〜63 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥80,206 | ||
SDN4-24-100LP | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥115,476 | ||
SDN5-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥107,219 | ||
SDN10-24-100P | 切り替え | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | 47〜63 | 115から230 VACへ | DINレール/シャーシ | -10度から60度C | ¥167,783 | ||
SDN5-24-100C | 切り替え | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥88,839 | ||
SDN10-24-100C | 切り替え | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥125,279 | ||
SDN20-24-100C | 切り替え | 4.98 " | 4.85 " | 3.42 " | 60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から60度C | ¥213,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。