パーカーオスTシャツ
形式 | モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8-8 MT-B | 1-1 / 16」 | 1.47 " | 3100のプサイ | 1 / 2 " | ¥17,550 | |
A | 4-4-4 MT-B | 3 / 4 " | 1.09 " | 4100のプサイ | 1 / 4 " | ¥10,616 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーピングツールこてとフロート
- 非常口ドアアラーム
- アワーメーター
- 誘導充電器ベース
- ステンレス鋼アングルストック
- 送風機
- ホースリール
- ブッシング
- 延長コードとコンセントストリップ
- アンカー
- DAYTON ベルトドライブパッケージなしの過酷な負荷に耐えるアップブラストベンチレーター
- APPROVED VENDOR 鹿のフェンス
- HAYWARD YSシリーズ画面
- KILLARK Oシリーズ、可鍛鋳鉄製電線管コンセント本体
- PASS AND SEYMOUR レセプタクルカバープレート
- HOFFMAN コンセプト シリーズ 窓ドア エンクロージャ
- INGERSOLL-RAND エアーアングルグラインダー
- LITHONIA LIGHTING LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- RAIN BIRD ストレートコントロールバルブ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2105シリーズ