入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 2155N |
たわみ@荷重 | 0.34 mm |
終了 | シンプルスタイル |
荷重@たわみ(ポンド) | 1152N |
材料 | ステンレス鋼 |
最大外径 | 0.591 " |
最小内径内 | 0.323 " |
全体の高さ | 1.25 mm |
厚さ | 0.8 mm |
タイプ | メトリック皿ばね |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | たわみ@荷重 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-S | 0.15 mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5 mm | 0.3 mm | ¥5,688 | |
BD008-040-0042-S | 0.15 mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥5,531 | |
BD010-040-0052-S | 0.19 mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65 mm | 0.4 mm | ¥6,020 | |
BD010-050-0052-S | 0.19 mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75 mm | 0.5 mm | ¥6,007 | |
BD012-050-0042-S | 0.23 mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8 mm | 0.5 mm | ¥6,555 | |
BD0120500062S | 0.26 mm | 337N | 0.472 " | 0.244 " | 0.85 mm | 0.5 mm | - | 見積依頼
|
BD013-050-0062-S | 0.32 mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85 mm | 0.5 mm | ¥6,555 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。