入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動温度ガス遮断弁 |
身長 | 10.25 " |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
身幅 | 2.5 " |
ところで | 150,000天然ガス、243,000LPガス |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 温度 | 210度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
シャンクの長さ | 7 / 8 " |
サーモスタットの長さ | 8" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 7.14 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 身長 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LFL210-5-M2 | 11 15 / 16 " | 1.875 " | ¥92,839 | ||
LFLLL210-5-M2 | 12 13 / 16 " | 2.875 " | ¥120,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。