アイテム価格 | ダウブ缶 |
容量 | 0.5パイント |
色 | レッド |
直径 | 4.25 " |
高さ | 3.5 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
UPC | 048441223114 |
重量 | 1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
A. はい、このダブ缶は赤い粉体塗装仕上げで、傷、欠け、色あせ、摩耗を防ぎます。
A. フレームアレスター ダッシャー スクリーンは、缶内の可燃性液体の発火を防ぎ、潜在的な損傷を防ぎます。
A. これらの缶は、内部に保存されている液体の種類を示すために色分けされており、取り違えや貴重な資産への損傷を防ぎます。 カラーコードは、ガソリンは赤、灯油は青、軽油は黄、油は緑で表されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。