WATTS 自動温度ガス遮断バルブ、150 psi
形式 | モデル | 身長 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF210-5-M2 | 10.25 " | 7 / 8 " | ¥103,961 | |
B | LFL210-5-M2 | 11 15 / 16 " | 1.875 " | ¥92,839 | |
C | LFLLL210-5-M2 | 12 13 / 16 " | 2.875 " | ¥120,833 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペードシャベル
- アイウェアリテーナー
- デバイストリムを終了します
- フロアグラインダーアクセサリー
- 磁気ドリルプレスモーター
- ブラシローラーとトレイ
- エンジン駆動ポンプ
- ヒューズ
- 土壌試験
- 車体工具
- GROTE 両面ランプラウンド
- BALDOR MOTOR ブレーキモーター1phおよび3ph TEFC
- MIP RC TOOLS スチールストラッピングテンショナー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ディックスロッククイックアクションカップリング
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ刻印パドルスイッチ
- EATON アーマチュア キット
- EATON KDCシリーズ 配線用遮断器フレーム Kフレーム
- ALL GEAR ジェットセットスローライン
- HUMBOLDT Guardian 7000 シリーズ セラミック ホットプレート/スターラー
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.160チェーン用