MIP RC TOOLS スチールストラップテンショナー
MIP スチール製ストラップ テンショナーは、物流、保管、製造、輸送用途のアイテムに合成ストラップを固定するのに最適です。 これらのストラップ テンショナーは、ストラップを所定の位置にしっかりと張らせるためのレバー スタイルの機構を備えています。 ストラッピングシーラー 後でこれらの張力のあるシールをシールするために使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | ストラップ幅用 | 形式 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIP-1400 | 3/4から1/1 " | フィードホイール | 4" | 9 1 / 4 " | 4" | ¥122,334 | |
B | MIP-1610 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 11 " | 4" | ¥131,856 | |
A | MIP-1200 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 14 " | 4" | ¥156,542 | |
A | MIP-1300 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 3 1 / 2 " | 17 " | 4" | ¥65,875 | |
C | MIP-1800 | 3/8 "から3/4" | ラックプッシャー | 3" | 12 " | 7" | ¥69,545 | |
D | MIP-1860 | 5/8から1/1 " | 29 " | 8" | - | 3" | ¥98,918 | |
E | MIP-1620 | 5/8 "から1/1" | フィードホイール | 4" | 15 " | 4" | ¥108,181 |
動作メカニズム
- これらのツールには、ツールのリリース レバーを押すと最初に押し戻されるプッシャー バーが付いています。
- 次に、ストラップがカートから引き出され、荷物に巻き付けられます。
- シールの平らな面を外側に向けて、シールを押し込みます。
- 次に、ツールを上部ストラップ上でスライドさせ、ストラップを保持ドッグコンポーネントの下に送ります。
- テンションハンドルを握ったり放したりを繰り返すことでストラップが締められます。
- プッシャーシールを固定するには追加のツールが使用されます。
特徴
- これらのツールにはプッシャータイプのラックが付いており、毎回しっかりとテンションをかけることができます。
- 過酷な産業上の酷使に耐えられる頑丈なスチール構造が特徴です。
- 一部のモデルには絶縁ハンドルが付いており、快適さを確保しながら繰り返し使用してもユーザーの疲労を最小限に抑えます。
規格と承認
- ISO-9001
よくある質問
MIP テンショナーはどの範囲のストラップ幅をサポートしていますか?
これらのテンショナーにはさまざまなストラップ幅範囲があります。 一部のモデルは、5/8 ~ 1-1/4 インチのストラップ幅をサポートしています。
これらのストラップテンショナーのストラップゲージ範囲はどれくらいですか?
モデルが異なれば、ストラップゲージ範囲も異なります。 一部のモデルのストラップ ゲージ範囲は 0.023 ~ 0.031 です。
これらのテンショナーはどのような種類のストラップをサポートしていますか?
さまざまな塗装およびワックスがけされた、ペイントされたストラップがこれらのテンショナーによってサポートされます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全手すり
- 真空水分離器
- 照明変圧器
- 聴覚バンド
- ベルトバリアレシーバーポスト
- チェックバルブと逆流防止装置
- 圧縮空気トリートメント
- 電圧レギュレーション
- ヒューズ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- GEORG FISCHER レデューサーブッシング
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2D
- WARING COMMERCIAL ジャーアセンブリ
- COOPER B-LINE タイプ4Xクォーターターンエンクロージャーラッチ
- SPEARS VALVES PVC クラス 200 IPS 製作継手カップリング、ソケット x ソケット
- EATON E2F タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- EATON VCP-W シリーズ シャント トリップ
- WESTWARD コンビネーションレンチ
- BESSEY 木製フローリングクランプ
- HUB CITY 中空出力ウォームギア減速機、143-5TC 入力フランジ