入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップテンショナー |
ストラップの厚さについて | 0.25〜0.31mm |
ストラップ幅用 | 3/4から1/1 " |
材料 | 鋼 |
最大ストラップ幅 | 1 1 / 4 " |
最小ストラップ幅 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 4 " |
全幅 | 4" |
形式 | フィードホイール |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | IN |
A. ユーザーは、結束作業中の怪我を防ぐための個人用保護具の適切な取り扱いと使用を含む、標準的な安全予防措置に従う必要があります。
A. さまざまな塗装およびワックスがけされた、塗装されたストラップがこれらのテンショナーでサポートされています。
プロダクト | モデル | ストラップ幅用 | 形式 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1200 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 14 " | 4" | ¥156,542 | ||
MIP-1300 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 3 1 / 2 " | 17 " | 4" | ¥84,434 | ||
MIP-1610 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 11 " | 4" | ¥138,269 | ||
MIP-1860 | 5/8から1/1 " | 29 " | 8" | - | 3" | ¥105,463 | ||
MIP-1620 | 5/8 "から1/1" | フィードホイール | 4" | 15 " | 4" | ¥108,181 | ||
MIP-1800 | 3/8 "から3/4" | ラックプッシャー | 3" | 12 " | 7" | ¥69,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。