入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップテンショナー |
ストラップの厚さについて | 0.58〜0.79mm |
ストラップ幅用 | 5/8から1/1 " |
材料 | 鋼 |
最大ストラップ幅 | 1 1 / 4 " |
最小ストラップ幅 | 5 / 8 " |
ノッチタイプ | 単発講座 |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 3" |
形式 | 29 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ストラップ幅用 | 形式 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1200 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 14 " | 4" | ¥156,542 | ||
MIP-1300 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 3 1 / 2 " | 17 " | 4" | ¥84,434 | ||
MIP-1400 | 3/4から1/1 " | フィードホイール | 4" | 9 1 / 4 " | 4" | ¥118,919 | ||
MIP-1610 | 3 / 8〜3 / 4 " | フィードホイール | 4" | 11 " | 4" | ¥138,269 | ||
MIP-1620 | 5/8 "から1/1" | フィードホイール | 4" | 15 " | 4" | ¥108,181 | ||
MIP-1800 | 3/8 "から3/4" | ラックプッシャー | 3" | 12 " | 7" | ¥69,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。