QA1オススタッドSs / ptfeレースロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGMR5TS | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 右手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥10,282 | |
A | MGML5TS | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 左手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥10,282 | |
A | MGML6TS | 23度 | M6 X 1.0 | 10 mm | 14 mm | 左手 | M6 X 1 | 14 mm | 19 mm | ¥11,151 | |
A | MGMR10TS | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 右手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥18,908 | |
A | MGML10TS | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 左手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥18,908 | |
A | MGML12TS | 27度 | M12 X 1.75 | 19.5 mm | 28.5 mm | 左手 | M12 X 1.75 | 28.5 mm | 30 mm | ¥31,747 | |
A | MGMR12TS | 27度 | M12 X 1.75 | 19.5 mm | 28.5 mm | 右手 | M12 X 1.75 | 28.5 mm | 30 mm | ¥31,747 | |
A | MGMR8TS | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 右手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥13,187 | |
A | MGML8TS | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 左手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥13,187 | |
A | MGMR14TS | 30度 | M14 X 2.0 | 20.5 mm | 33 mm | 右手 | M14 X 2 | 33 mm | 34.75 mm | ¥37,958 | |
A | MGML16TS | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 左手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥47,338 | |
A | MGMR16TS | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 右手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥47,338 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手のこぎり
- コンセントストリップ
- ドラフトブースターモーター
- 引き戸ロック
- 複雑な不織布ホイール
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 浴槽/蛇口
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- エンジン
- ストラップおよびストラップ装置
- GROTE クリアランスマーカーランプビーハイブ
- BATTALION フルーティングを施されたトップカーペットシームバインダー
- DURO 複合ゲージ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 男性の肘、フレアチューブ
- BRASS KNUCKLE バッタシリーズ、安全メガネ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-16 Un
- DAYTON 減速機
- DAYTON 排気換気装置
- GRAINGER 外科用マスク
- BALDOR / DODGE アダプターナットベアリング