ASCO VALVES 蒸気および温水電磁弁
形式 | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | センターラインパイプセンターサイズ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8220G405 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥79,290 | |
A | 8220G401 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-13 / 32」 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥46,046 | |
A | 8220G402 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥79,290 | |
B | 8220G411 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ¥162,494 | |
C | 8220G095 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 4.5 " | 3 / 4 " | 5 5 / 16 " | 2 25 / 32 " | 3.38 " | 3 / 4 " | ¥122,261 | |
A | 8220G406 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥61,163 | |
A | 8220G408 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ¥84,919 | |
B | 8220G410 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ¥107,937 | |
A | 8220G403 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥61,627 | |
A | 8220G404 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-13 / 32」 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥46,046 | |
A | 8220G409 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ¥82,358 | |
A | 8220G407 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-17 / 32」 | 3 / 4 " | 4" | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ¥48,857 | |
D | EF8220G025 | 3、7、9 | 125度F | 4.187 " | 1" | 5 13 / 16 " | 3.75 " | 3 9 / 64 " | 1" | ¥187,221 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 台所用品タンブラーボウルとシェーカー
- 屈折計
- 超音波厚さゲージ
- コードレストラックソーアクセサリー
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- ワッシャー
- パワードリル
- 緊急時への備え
- 電磁弁とコイル
- 真鍮
- DELTA 浴室の蛇口、真ちゅう
- HANSEN 210/310シリーズAROインターチェンジカプラープラグ
- STARRETT マルチアンビルマイクロメーター
- JR SMITH ルーフドレン
- BUSSMANN クラスRK1産業用パワーヒューズ
- BATTERY DOCTOR ミンブレードシリーズヒューズパネル
- FLEX-HONE TOOL フレキシブルシリンダーホーン
- ALL MATERIAL HANDLING グレード 100 スリング フック用ラッチ キット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ クリーン レデューサー クイル入力付き、サイズ 15