入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気および温水電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 125度F |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 4.187 " |
体積係数 | 11.5 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度蒸気 | 300度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 1" |
全体の高さ | 5.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
全幅 | 3 17 / 64 " |
パイプサイズ | 1" |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 / 110 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | センターラインパイプセンターサイズ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8220G025 | 3、7、9 | 125度F | 4.187 " | 1" | 5 13 / 16 " | 3.75 " | 3 9 / 64 " | 1" | ¥191,794 | ||
8220G095 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 4.5 " | 3 / 4 " | 5 5 / 16 " | 2 25 / 32 " | 3.38 " | 3 / 4 " | ¥125,247 | ||
8220G401 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-13 / 32」 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥47,170 | ||
8220G403 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥63,133 | ||
8220G402 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥81,226 | ||
8220G404 | 1、2、3、3S、4、4X | 125度F | 3-13 / 32」 | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥50,500 | ||
8220G406 | 1、2、3、3S、4、4X | 140度F | 3-17 / 32」 | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ¥64,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。