IPEX USA LLC w /スイングアームスイングチェックバルブ
形式 | モデル | サイズ | クラッキング圧力 | Flow | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCOV110 | 3" | 8.5のプサイ | 920 gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73度F | 10.5 " | ¥222,670 | |
A | SCOV210 | 3" | 8.5のプサイ | 920 gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73度F | 10.5 " | ¥267,410 | |
A | SCOV111 | 4 mm | 10のプサイ | 1500 gpm | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73度F | 12.125 " | ¥317,067 | |
A | SCOV211 | 4 mm | 10のプサイ | 1500 gpm | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73度F | 12.125 " | ¥312,625 | |
A | SCOV213 | 6 | 12.5のプサイ | 3450 gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73度F | 15 5 / 16 " | ¥571,121 | |
A | SCOV113 | 6 | 12.5のプサイ | 3450 gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73度F | 15 5 / 16 " | ¥413,112 | |
A | SCOV114 | 8 | 12.5のプサイ | 6000 gpm | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 19.5 " | 70 psi @ 73度F | 18 5 / 16 " | ¥809,097 | |
A | SCOV214 | 8 | 12.5のプサイ | 6000 gpm | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70 psi @ 73度F | 18 5 / 16 " | ¥918,569 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明ハウジングおよびキット
- 実験室暖房マントル
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- ボイラー供給バルブ
- バッテリーリフティングビーム
- ショップ家具
- ロックシステム
- ドリーと発動機
- 冷凍
- 詮索好きな道具
- WEILER 1 "圧着ワイヤエンドブラシ、ステンレス鋼
- GRAINGER パレット
- 3M ふたライナー、ミニ、プラスチック、200ミクロン
- HOFFMAN Polypro シリーズ壁掛け工業用エンクロージャ
- EATON 221501 シリーズ レデューサー アダプター
- EATON レジェンドプレート
- MSA ウルトラエリートあご型防毒マスク
- ENERPAC RTEX シリーズ反応管エクステンション
- VESTIL VTRシリーズ アルミ車両用ツインランプ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機