IPEX USA LLC SCOV114 スイング逆止弁 PVC 8 インチ フランジ付き
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 12-1 / 16」 |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 12.5のプサイ |
Flow | 6000 gpm |
六角サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 19.5 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 70 psi @ 73度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 18 5 / 16 " |
シール材 | EPDM |
サイズ | 8 |
幅(Width) | 16 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | TW |
モデル | サイズ | クラッキング圧力 | Flow | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOV110 | 3" | 8.5のプサイ | 920 gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73度F | 10.5 " | ¥217,372 | |
SCOV111 | 4 mm | 10のプサイ | 1500 gpm | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73度F | 12.125 " | ¥309,523 | |
SCOV113 | 6 | 12.5のプサイ | 3450 gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73度F | 15 5 / 16 " | ¥403,284 | |
SCOV210 | 3" | 8.5のプサイ | 920 gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73度F | 10.5 " | ¥271,487 | |
SCOV211 | 4 mm | 10のプサイ | 1500 gpm | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73度F | 12.125 " | ¥338,212 | |
SCOV213 | 6 | 12.5のプサイ | 3450 gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73度F | 15 5 / 16 " | ¥617,862 | |
SCOV214 | 8 | 12.5のプサイ | 6000 gpm | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70 psi @ 73度F | 18 5 / 16 " | ¥993,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。