定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC BD050-200-0254-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 1 インチ パック 10 | AF7WJR 22RH40

SPEC BD050-200-0254-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 1 インチ パック 10

在庫あり
アイテム:AF7WJR モデル:BD050-200-0254-S相互参照:22RH40

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,254 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)6691N
たわみ@荷重0.86 mm
終了シンプルスタイル
荷重@たわみ(ポンド)3979N
材料ステンレス鋼
最大外径1.969 "
最小内径内1"
全体の高さ3.15 mm
厚さ2 mm
タイプメトリック皿ばね

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)5.33
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデルたわみ@荷重荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内全体の高さ厚さ価格
SPEC BD008-030-0042-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.165 インチ パック 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15 mm94N0.315 "0.165 "0.5 mm0.3 mm¥5,688
SPEC BD008-040-0042-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.165 インチ パック 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15 mm254N0.315 "0.165 "0.6 mm0.4 mm¥5,531
SPEC BD010-040-0052-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.205 インチ パック 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19 mm176N0.394 "0.205 "0.65 mm0.4 mm¥6,020
SPEC BD010-050-0052-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.205 インチ パック 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19 mm393N0.394 "0.205 "0.75 mm0.5 mm¥6,007
SPEC BD012-050-0042-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.165 インチ パック 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23 mm246N0.472 "0.165 "0.8 mm0.5 mm¥6,555
SPEC BD0120500062S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.244 インチ パック 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26 mm337N0.472 "0.244 "0.85 mm0.5 mm-
見積依頼
SPEC BD013-050-0062-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 0.244 インチ パック 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32 mm403N0.492 "0.244 "0.85 mm0.5 mm¥6,555

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC BD050-200-0254-S 皿ばね ステンレス鋼 内径 1 インチ パック 10
¥12,254 /単価