ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPウォッシュファウンテンサーキュラー8人用センサー
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
アイテム価格 | ウォッシュファウンテン |
流域の深さ(インチ) | 6-3/4 |
流域の高さ | 34インチ |
色 | ブラックとシルバー |
接続排水(In。) | 2 |
排水タイプ | フロアアウトレット |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
材料 | ステンレス鋼およびビニールクラッド亜鉛メッキ鋼 |
作動圧力 | 30-120 |
操作タイプ | 赤外線センサー |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 54 " |
奉仕された人々 | 8 |
タイプ | 円形 |
電圧タイプ | 24 |
水接続 | 1/2インチ |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | フットプッシュボタン | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ¥1,113,893 | ||
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 赤外線センサー | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ¥1,189,583 | ||
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | フットプッシュボタン | 54 " | 54 " | 8 | ¥1,131,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。