KANT-TWIST K030TQPW ホールドダウンクランプ、3 インチジョー開口部、ウィーバーハンドル
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバークランプ |
ボルト穴の間隔 | 2" |
締付力 | 1500ポンド。 |
フランジ厚 | 1 / 8 " |
フランジ幅 | 2 3 / 4 " |
最大あごの開口部 | 2-3 / 4」 |
外の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
UPC | 682241328404 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。