入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバークランプ |
ボルト穴の間隔 | 3" |
締付力 | 3200ポンド。 |
フランジ厚 | 3 / 8 " |
フランジ幅 | 3 3 / 16 " |
最大あごの開口部 | 5-3 / 4」 |
外の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
喉の深さ | 3" |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 8.08 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。