KANT-TWIST ディープリーチ カンチレバー クランプ、イエロー
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVY | 700ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4」 | ¥6,868 | |
A | K045TDHVY | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 2-3 / 8」 | ¥11,541 | |
A | K060TDHVY | 2000ポンド。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 5" | ¥15,179 |
ディープリーチ カンチレバー クランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソーブレード
- ポータブルGFCI
- IR温度計付きRHメーター
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- スプレー接着剤
- 汎用ACモーター
- 砥石
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- スプリング
- ステンレス鋼
- TENNSCO 追加の棚レベル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ラベルホルダー
- TOUGH GUY シールコーティングスキージ
- AKRO-MILS 30288 アクロビン スーパーサイズビン
- ARLINGTON INDUSTRIES 接地コネクタ、亜鉛
- BUSSMANN LMTシリーズ半導体ヒューズ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、120ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤウェイ伸縮エルボ
- BROWNING W2形 割テーパブッシュ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き減速機、サイズ 202