MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メートル法
形式 | モデル | 切断方向 | らせん角 | ネック径 | 首の長さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFLM-060-10 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥11,050 | |
A | SFLM-040-20 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 4.00 mm | ¥7,624 | |
A | SFLM-050-70 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 8.00 mm | ¥12,873 | |
A | SFLM-010-10 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 3.00 mm | ¥7,788 | |
A | SFLM-020-10 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 3.00 mm | ¥7,788 | |
A | SFLM-060-60 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 8.00 mm | ¥11,555 | |
A | SFLM-040-80 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 8.00 mm | ¥11,857 | |
A | SFLM-060-20 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥10,440 | |
A | SFLM-050-40 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥11,819 | |
A | SFLM-040-10 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 4.00 mm | ¥7,469 | |
A | SFLM-030-20 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 3.00 mm | ¥7,055 | |
A | SFLM-030-10 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 3.00 mm | ¥6,982 | |
A | SFLM-040-60 | 左手 | 25度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,762 | |
B | SFPM-010-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥7,057 | |
B | SFP-187-35 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3 / 16 " | ¥7,127 | |
C | SFAM-100100 | 右手 | 30度+/- 2度 | 9.90 mm | 50 mm | 10.00 mm | ¥20,984 | |
C | SFAM-100050 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 10.00 mm | ¥18,349 | |
B | SFPM-040-50 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥8,548 | |
B | SFP-062-42 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥9,596 | |
C | SFAM-060030 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥8,334 | |
B | SFP-187-44 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥8,281 | |
B | SFPM-080-20 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 8.00 mm | ¥9,932 | |
B | SFPM-040-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 4.00 mm | ¥8,276 | |
B | SFPM-030-50 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥7,800 | |
B | SFPM-050-50 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥11,050 | |
B | SFPM-120-20 | 右手 | 25度+/- 1度 | 11.90 mm | 80 mm | 12.00 mm | ¥28,130 | |
B | SFP-125-24 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 8 " | ¥7,205 | |
B | SFP-062-22 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 8 " | ¥8,155 | |
B | SFPM-120-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 12.00 mm | ¥21,054 | |
B | SFPM-040-20 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 4.00 mm | ¥6,942 | |
B | SFPM-020-40 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥9,012 | |
B | SFPM-100-20 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 10.00 mm | ¥17,522 | |
B | SFPM-020-30 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥6,987 | |
B | SFPM-020-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥7,788 | |
B | SFP-187-45 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥7,726 | |
B | SFPM-100-30 | 右手 | 25度+/- 1度 | 9.90 mm | 70 mm | 10.00 mm | ¥24,261 | |
B | SFPM-030-70 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥10,272 | |
B | SFP-250-46 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥8,019 | |
B | SFP-125-44 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥7,762 | |
C | SFAM-030020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,012 | |
B | SFP-250-410 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥9,447 | |
B | SFPM-080-30 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 8.00 mm | ¥12,873 | |
B | SFPM-050-70 | 右手 | 25度+/- 1度 | 4.90 mm | 30 mm | 8.00 mm | ¥12,873 | |
B | SFP-375-69 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3 / 8 " | ¥11,587 | |
B | SFP-156-45 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥7,696 | |
B | SFP-125-22 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 8 " | ¥6,521 | |
B | SFPM-080-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 8.00 mm | ¥9,921 | |
B | SFPM-060-50 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 8.00 mm | ¥12,373 | |
B | SFPM-060-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,908 | |
B | SFPM-050-60 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥10,748 | |
B | SFPM-030-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥8,019 | |
B | SFPM-050-40 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥11,050 | |
B | SFPM-040-80 | 右手 | 25度+/- 1度 | 3.90 mm | 30 mm | 8.00 mm | ¥11,851 | |
B | SFP-250-43 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥8,387 | |
B | SFP-125-42 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 1 / 4 " | ¥7,650 | |
C | SFAM-080100 | 右手 | 30度+/- 2度 | 7.90 mm | 40 mm | 8.00 mm | ¥17,129 | |
C | SFAM-060100 | 右手 | 30度+/- 2度 | 5.90 mm | 40 mm | 6.00 mm | ¥13,483 | |
B | SFPM-020-20 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 3.00 mm | ¥6,525 | |
B | SFPM-100-10 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 10.00 mm | ¥12,308 | |
B | SFPM-030-60 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,201 | |
B | SFPM-040-70 | 右手 | 25度+/- 1度 | - | - | 6.00 mm | ¥10,168 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 工業用マーカー
- フックとピック
- エアコンベヤー
- アークスライサー
- ガスケットカッター
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- トレーニング
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 自動車用潤滑剤
- グラスファイバー
- SCHNEIDER ELECTRIC ブランクレジェンドプレート、ハーフラウンド
- 3M サンディングベルト、75インチX36インチ
- KOHLER ポリッシュクローム、グースネック
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm照光式セレクタースイッチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 浴槽ラック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-11 Unc
- EATON スプリットフランジキット
- ALVORD POLK ストレートフルートテーパシャンクブリッジリーマ
- LINN GEAR タイプBスプロケット、50チェーン
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、830サイズ、アルミウォーム減速機