Micro 100 SFLM-030-10 | ルーター (メートル法) シングルフルート | 18f093 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 SFLM-030-10 ルーター (メートル法) シングル フルート | AA8GRV 18F093

MICRO 100 SFLM-030-10 ルーター (メートル法) シングルフルート

在庫あり
アイテム:AA8GRV モデル:SFLM-030-10相互参照:18F093

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,982 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬ルータービット
切断方向左手
切削タイプスパイラル
終わり正方形である
エンドスタイルストレート
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
らせん角25度+/- 2度
材料炭化物
フルートの数1
シャンク径3.00 mm
タイプシングルフルート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
HSコード8207703060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル切断方向らせん角ネック径首の長さシャンク径価格
MICRO 100 SFAM-020020ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQB 18F038 SFAM-020020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,160
MICRO 100 SFAM-030020ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQD 18F040 SFAM-030020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-040020ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQF 18F042 SFAM-040020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-050025ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQH 18F044 SFAM-050025右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-060030ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQK 18F046 SFAM-060030右手30度+/- 2度--6.00 mm¥8,334
MICRO 100 SFAM-060100ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQM 18F048 SFAM-060100右手30度+/- 2度5.90 mm40 mm6.00 mm¥13,483
MICRO 100 SFAM-080040ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQP 18F050 SFAM-080040右手30度+/- 2度--8.00 mm¥13,823

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 SFLM-030-10 ルーター (メートル法) シングルフルート
¥6,982 /単価