DAYTON 蒸気ソレノイドバルブ、コイルなし、真鍮、100 psi
形式 | モデル | 全体の高さ | 体積係数 | フローレンジ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | ガスケット材料 | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48〜4.8 gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | バイトン | 250度F | 0のプサイ | ¥18,149 | |
A | 2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400度F | 0のプサイ | ¥12,881 | |
B | 4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | エチレンプロピレン | 250度F | 5のプサイ | ¥23,479 | |
B | 1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥27,353 | |
B | 4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0〜28 gpm | 2.75 " | 3 / 8 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥27,355 | |
B | 1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥32,147 | |
B | 4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | エチレンプロピレン | 250度F | 5のプサイ | ¥27,931 | |
B | 4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | エチレンプロピレン | 250度F | 5のプサイ | ¥23,026 |
コイルなしの蒸気電磁弁、真ちゅう、100 psi
Dayton コイルレス蒸気ソレノイドバルブは、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方向バルブです。 これらのバルブは、油、ガソリン、石油ベースの流体に対する耐性を備えたエチレン プロピレン / バイトン / PTFE ガスケットを備えた真鍮構造で、最大 250 / 400 度 F の流体温度に耐えることができます。これらの常閉バルブは直動またはパイロット操作を備えています。バルブの開閉に。 1/8 から 3/4 インチの範囲のパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 吸水および排出ホース
- ドアクローザーアクセサリー
- フラックスディスペンサー
- 耐食性デバイス
- ストレートフルートドリルビット
- シンクと噴水
- ドリーと発動機
- ろ過
- つや消し
- Hardware
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL アクセス制御ハウジング
- DAYTON ブナNスパイダーインサート、ジョーカップリング付きで使用
- PROTO インパクトソケットエクステンション
- HUBBELL PREMISE WIRING 表面実装ハウジング、2ポート
- CRYDOM DRシリーズソリッドステートリレー
- OIL SAFE 色分けされたドラムラベルキット
- SPEARS VALVES CPVCマルチボルトパターンフランジ
- KERN AND SOHN 961 シリーズの工場校正証明書
- TAPCO 交通ビーコン