入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気電磁弁レスコイル |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 5.50 |
ガスケット材料 | エチレンプロピレン |
最大流体温度 | 250度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
操作タイプ | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 3 / 4 " |
全体の高さ | 3.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 13 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
安全な作動蒸気圧 | 15のプサイ |
安全な作業水圧 | 300のプサイ |
蒸気容量 | 253ポンド/時 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の高さ | 体積係数 | フローレンジ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | ガスケット材料 | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥27,629 | |
1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥32,470 | |
2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400度F | 0のプサイ | ¥13,170 | |
2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48〜4.8 gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | バイトン | 250度F | 0のプサイ | ¥18,559 | |
4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | エチレンプロピレン | 250度F | 5のプサイ | ¥23,717 | |
4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | エチレンプロピレン | 250度F | 5のプサイ | ¥23,260 | |
4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0〜28 gpm | 2.75 " | 3 / 8 " | エチレンプロピレン | 250度F | 0のプサイ | ¥27,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。