定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 SFPM-050-50 ルーター (メートル法) シングル フルート | AA8GUW 18F164

MICRO 100 SFPM-050-50 ルーター (メートル法) シングルフルート

在庫あり
アイテム: AA8GUW モデル:SFPM-050-50相互参照:18F164

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,050 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬ルータービット
切断方向右手
切削タイプスパイラル
終わり正方形である
エンドスタイルストレート
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレイン
らせん角25度+/- 1度
材料炭化物
フルートの数1
シャンク径6.00 mm
タイプシングルフルート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.11
HSコード8207703060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル切断方向らせん角ネック径首の長さシャンク径価格
MICRO 100 SFAM-020020ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQB 18F038 SFAM-020020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,160
MICRO 100 SFAM-030020ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQD 18F040 SFAM-030020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-040020ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQF 18F042 SFAM-040020右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-050025ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQH 18F044 SFAM-050025右手30度+/- 2度--6.00 mm¥9,012
MICRO 100 SFAM-060030ルーター(メートル法)シングルフルート| AA8GQK 18F046 SFAM-060030右手30度+/- 2度--6.00 mm¥8,334
MICRO 100 SFAM-060100ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQM 18F048 SFAM-060100右手30度+/- 2度5.90 mm40 mm6.00 mm¥13,483
MICRO 100 SFAM-080040ルーター(メトリック)シングルフルート| AA8GQP 18F050 SFAM-080040右手30度+/- 2度--8.00 mm¥13,823

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 SFPM-050-50 ルーター (メートル法) シングルフルート
¥11,050 /単価