入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ルータービット |
切断方向 | 左手 |
切削タイプ | スパイラル |
終わり | 正方形である |
エンドスタイル | ストレート |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 25度+/- 2度 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 1 |
シャンク径 | 6.00 mm |
タイプ | シングルフルート |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
モデル | 切断方向 | らせん角 | ネック径 | 首の長さ | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAM-020020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,160 | |
SFAM-030020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,012 | |
SFAM-040020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,012 | |
SFAM-050025 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥9,012 | |
SFAM-060030 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00 mm | ¥8,334 | |
SFAM-060100 | 右手 | 30度+/- 2度 | 5.90 mm | 40 mm | 6.00 mm | ¥13,483 | |
SFAM-080040 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 8.00 mm | ¥13,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。