KANT-TWIST カンチレバー クランプ、ノーマー ラウンド フラット パッド ジョー、T ハンドル、ウィーバー グリップ付き
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010TPW | 350ポンド。 | 1 / 8 "x 1" | 1" | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
A | K025TPDW | 700ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 1-3 / 4」 | ¥7,902 | |
A | K020TPW | 800ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2" | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 1-1 / 8」 | - | 見積依頼
|
A | K030TPW | 1500ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 3" | 6 3 / 4 " | 1-7 / 8」 | 1-1 / 4」 | - | 見積依頼
|
A | K045TPDW | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 8 1 / 4 " | 1-7 / 8」 | 2-1 / 4」 | ¥11,494 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ショップ家具
- 石造建築
- パワーシアーズ
- 自動車用潤滑剤
- 溶接オーブンおよび付属品
- ビットセット
- 研磨研ぎファイル
- ベンチプロテクターとライナー
- シリコーンチューブ
- 壁の消火栓
- DAYTON ラジアル玉軸受
- DAYTON 垂直バンドソー
- GORLITZ スイッチボックス
- OIL SAFE プレミアムポンプクイックコネクトキット
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE35 ブッシュドラムプーリー
- EATON メートル
- WINSMITH SE Encore シリーズ E20 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、HSS、処理済み
- ASAHI 手動ダイヤフラムバルブ
- MUELLER STREAMLINE フランジ