BURNDY クリンピット シリーズ H タップ
形式 | モデル | カラーコード | 高さ | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YSH2929 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | YSH3429 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | YSH3434 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | YSH3939 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | YH3434WCC | ブラウン | - | - | - | 3.47 " | - | 見積依頼
|
C | YH2C2CWC | ブラウン | - | - | 0.75 " | 2.1 " | - | 見積依頼
|
B | YH2C2CWCC | ブラウン | - | - | 0.75 " | 2.1 " | - | 見積依頼
|
D | YH3429 | ブラウン | - | - | - | 3.37 " | - | 見積依頼
|
C | YH3429WC | ブラウン | - | - | - | 3.37 " | - | 見積依頼
|
C | YH3434WC | ブラウン | - | - | - | 3.47 " | - | 見積依頼
|
B | YH3429WCC | ブラウン | - | - | - | 3.37 " | - | 見積依頼
|
B | YH8C8CWCC | グリーン | - | - | 14.68 " | 1.8 " | - | 見積依頼
|
B | YH6C6CWCC | オレンジ | - | - | 14.68 " | 11.14 " | - | 見積依頼
|
C | YH6C6CWC | オレンジ | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | YH292CWC | パープル | - | - | - | 2.47 " | - | 見積依頼
|
B | YH292CWCC | パープル | - | - | - | 2.47 " | ¥19,265 | 見積依頼
|
D | YH2929 | パープル | ラミネート不織布 | - | - | 2.91 " | - | 見積依頼
|
C | YH2929WC | パープル | - | - | - | 2.91 " | - | 見積依頼
|
B | YH2929WCC | パープル | - | - | - | 2.91 " | - | 見積依頼
|
D | YH298C | パープル | 12.59 " | - | - | 2.47 " | - | 見積依頼
|
D | YH292C | パープル | 12.59 " | - | - | 2.47 " | - | 見積依頼
|
B | YH298CWCC | パープル | - | - | - | 2.47 " | - | 見積依頼
|
B | YH4444WCC | ホワイト | - | - | - | 4.5 " | - | 見積依頼
|
C | YH4444WC | ホワイト | - | - | - | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | YH3931WCC | イエロー | - | - | 0.95 " | 4.1 " | - | 見積依頼
|
B | YH4429WCC | イエロー | - | - | - | 4.48 " | - | 見積依頼
|
B | YH3939WCC | イエロー | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | 見積依頼
|
D | YH3939 | イエロー | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | 見積依頼
|
D | YH3931 | イエロー | - | - | 0.95 " | 4.1 " | - | 見積依頼
|
クリンピットシリーズHタップ
BURNDY クリンピット シリーズ H タップは、安全な電気接続を行うために設計された銅製圧縮コネクタです。 錫メッキが施されており、幅広いワイヤサイズに対応できます。 幹線は、B、C、Iなどの各種クラスやDLO(ディーゼル機関車ケーブル)など、2AWGから250kcmilまでのサイズに対応します。 タップ ワイヤの場合、タップ 14 のクラス K に加えて、B、C、G、H、I、DLO などのさまざまなクラス オプションで、8 AWG から 1 AWG までのサイズに対応できます。これらのコネクタは、独立したタップ溝を備えています。柔軟な設計と設置。 対応する取り付けダイに合わせて色分けされており、検査用にエンボス加工されたダイインデックスマークが付いています。 これらのコネクタには、取り付け時に役立つサードハンド ツールが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用プロペラ
- タップレンチ
- はしごを追跡する
- 地下エンクロージャー
- プラスチックファンブレード
- 溶接用品
- ターミナルブロック
- ファンブレードとプロペラ
- スターターとコンタクター
- 実験室のドラフトおよび付属品
- BUSSMANN エンドカバー
- HUSQVARNA コンクリートグラインダー電圧
- OETIKER 174シリーズユニバーサルクランプ、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC LE スケジュール 80 フィッティング 2000 ユニオン、FKM
- EATON S811+ シリーズ ソフトスターター
- KERN AND SOHN HMM シリーズ移動式レープ硬さ試験機
- HUMBOLDT Vebe 濃度計
- TIMKEN SDAF232シリーズ ストレート穴取付用ピローブロック
- MORSE DRUM サイドプレート
- WEG Tefc フットレス、ジェット ポンプ モーター、三相