入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングフットバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 30 gpm |
長さ | 3" |
材料 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 温度 | 190度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 7.5 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | NBRゴムSN-919F |
シート素材 | 無鉛ブロンズ |
サイズ | 2" |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | TW |
モデル | サイズ | Flow | 長さ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-3TLF | 3 / 4 " | 13 gpm | 3.75 " | 1.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.5 " | ¥5,342 | |
FV-4TLF | 1" | 18 gpm | 4.75 " | 2" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2" | ¥7,031 | |
FV-5TLF | 1.25 " | 23 gpm | 4.75 " | 2" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2" | ¥9,415 | |
FV-6TLF | 1.5 " | 25 gpm | 2.5 " | 2.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 6.125 " | ¥13,812 | |
4100E | 3 / 4 " | 13 gpm | 3.75 " | 1.5 " | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 1.5 " | ¥11,549 | |
4101E | 1" | 18 gpm | 4.75 " | 2" | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 2" | ¥11,989 | |
4102E | 1.25 " | 23 gpm | 4.75 " | 1 9 / 10 " | 鉛フリーブロンズ | 180度F | 250のプサイ | 2" | ¥8,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。