BURNDY アルミ圧縮端子 1穴
形式 | モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA4CA6 | 0.8 " | 4 AWG | 4 AWG | グリーン | 375 | 0.44 " | 2.32 " | 3 / 8 " | ¥3,691 | |
B | YA26A6 | 0.67 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | オリーブ | 297 | 0.44 " | 2.79 " | 3 / 8 " | ¥5,839 | |
A | YA25A3 | 0.85 " | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | (フィニアン・タン) | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | ¥4,468 | |
A | YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | ピンク | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | ¥3,395 | |
A | YA26A1 | 1.03 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | オリーブ | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | ¥5,841 | |
A | YA34A1 | 1.8 " | 500キロミル | 500キロミル | ピンク | 300 | 0.88 " | 5.56 " | 5 / 8 " | ¥21,369 | |
A | YA28A1 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | ホワイト | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | ¥9,250 | |
A | YA28A3 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | ホワイト | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | ¥9,248 | |
A | YA29A1 | 1.27 " | 250キロミル | 250キロミル | レッド | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | ¥9,388 | |
A | YA31A1 | 1.52 " | 350キロミル | 350キロミル | ブラウン | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | ¥10,973 | |
A | YA39A1 | 2.05 " | 750キロミル | 750キロミル | イエロー | 936 | 0.63 " | 5.26 " | 1 / 2 " | ¥22,091 |
アルミ圧縮端子、1穴
Burndy アルミニウム錫メッキ圧縮端子は、アルミニウムと銅の両方の導体用に設計されています。 電気錫メッキを施したアルミニウム構造により、最大限の導電性、低抵抗、延性が得られます。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 バレルの端に挿入された色分けされたエンドキャップが付属しており、色分けされたダイを識別して確実な接続を実現します。 このユニットには、ワイヤの酸化物に浸透し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために工場でプレフィルされたPENETROXが含まれています。