入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴AL圧縮ラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズ | 500キロミル |
ケーブルサイズコード | 500キロミル |
カラーコード | ピンク |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 300 |
穴の中心から端まで | 0.88 " |
長さ | 5.56 " |
材料 | アルミニウム |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 5 / 8 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 1.8 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA28A1 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | ホワイト | 298 | 0.44 " | 3.26 " | 3 / 8 " | ¥9,439 | |
YA26A1 | 1.03 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | オリーブ | 297 | 0.63 " | 3.03 " | 1 / 2 " | ¥5,841 | |
YA28A3 | 1.17 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | ホワイト | 298 | 0.63 " | 3.44 " | 1 / 2 " | ¥9,248 | |
YA31A1 | 1.52 " | 350キロミル | 350キロミル | ブラウン | 299 | 0.63 " | 4.33 " | 1 / 2 " | ¥10,973 | |
YA29A1 | 1.27 " | 250キロミル | 250キロミル | レッド | 324 | 0.63 " | 3.53 " | 1 / 2 " | ¥9,709 | |
YA2CA3 | 0.88 " | 2 AWG | 2 AWG | ピンク | 348 | 0.44 " | 2.56 " | 3 / 8 " | ¥3,395 | |
YA25A3 | 0.85 " | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | (フィニアン・タン) | 296 | 0.63 " | 2.67 " | 3 / 8 " | ¥4,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。