定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BURNDY YA39A1 アルミ圧縮端子 1穴 750Kcmil | AB6RNM 22C421

BURNDY YA39A1 アルミ圧縮端子 1穴 750Kcmil

在庫あり
アイテム:AB6RNM モデル:YA39A1相互参照:22C421

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,489 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemXNUMX穴AL圧縮ラグ
ボディ材質アルミニウム
ケーブルサイズ750キロミル
ケーブルサイズコード750キロミル
カラーコードイエロー
コネクタ タイプストレートバレル
ダイコード936
穴の中心から端まで0.63 "
長さ5.26 "
材料アルミニウム
のぞき穴いいえ
板材エレクトロスズ
スタッドサイズ1 / 2 "
形式スタンダード
タイプ商用、600V〜35KV
幅(Width)2.05 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)5.59
HSコード8535908020
原産国US

商品の詳細:

  • ブラックバーンATL75012

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ケーブルサイズケーブルサイズコードカラーコードダイコード穴の中心から端まで長さスタッドサイズ価格
BURNDY YA28A1 アルミ圧縮端子 1 穴 4/0 AWG | AB6RMT 22C401 YA28A11.17 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGホワイト2980.44 "3.26 "3 / 8 "¥9,439
BURNDY YA26A1 アルミ圧縮端子 1 穴 2/0 AWG | AB6RMV 22C403 YA26A11.03 "2 / 0 AWG2 / 0 AWGオリーブ2970.63 "3.03 "1 / 2 "¥5,841
BURNDY YA28A3 アルミ圧縮端子 1 穴 4/0 AWG | AB6RMW 22C404 YA28A31.17 "4 / 0 AWG4 / 0 AWGホワイト2980.63 "3.44 "1 / 2 "¥9,248
BURNDY YA31A1 アルミ圧縮端子 1穴 350Kcmil | AB6RNA 22C408 YA31A11.52 "350キロミル350キロミルブラウン2990.63 "4.33 "1 / 2 "¥10,973
BURNDY YA29A1 アルミ圧縮端子 1穴 250Kcmil | AB6RNB 22C409 YA29A11.27 "250キロミル250キロミルレッド3240.63 "3.53 "1 / 2 "¥9,709
BURNDY YA2CA3 アルミ圧縮端子 1穴 2AWG | AB6RNC 22C410 YA2CA30.88 "2 AWG2 AWGピンク3480.44 "2.56 "3 / 8 "¥3,395
BURNDY YA25A3 アルミ圧縮端子 1穴 1/0 AWG | AB6RNF 22C414 YA25A30.85 "1 / 0 AWG1 / 0 AWG(フィニアン・タン)2960.63 "2.67 "3 / 8 "¥4,753

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YA39A1 アルミ圧縮端子 1穴 750Kcmil
¥23,489 /単価