ADBホイストリング製造株式会社34404 ホイスト リング、耐荷重 13500Kg、ネジサイズ M48x5.0、トルク 1085.5 Nm
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
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 88.6 mm |
内幅 | 98.5 mm |
負荷容量 | 13500Kg |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 314.2 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 31.8 mm |
ねじの長さ | 80 mm |
番手 | M48x5.0 |
トルク | 1085.5 Nmで |
幅(Width) | 171.5 mm |
船の重量(kg) | 10.5 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 17.25 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 内側の長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 16 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34214 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 21 mm | 38.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 16 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34314 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 26 mm | 36.5 mm | 58.2 mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ¥15,377 | |
34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 | |
34505 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 25 mm | 104.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥20,959 | |
34516 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 32 mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ¥18,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。