ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Metric
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | トルク | 厚さ | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24490 | 7000Kg | M30x3.5 | 66 mm | 165.1 mm | 81.3 mm | 13.5 Nmで | 31.8 mm | 106.3 mm | ¥148,400 | |
A | 24494 | 11000Kg | M36x4.0 | 69 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 20.8 Nmで | 44.5 mm | 164.8 mm | ¥187,488 | |
A | 24498 | 12500Kg | M42x4.5 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.6 Nmで | 44.5 mm | 158.8 mm | ¥210,657 | |
A | 24290 | 13500Kg | M48x5.0 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.3 Nmで | 44.5 mm | 152.8 mm | ¥210,657 | |
A | 24592 | 22000Kg | M64x6.0 | 102 mm | 296.4 mm | 146.1 mm | 53.9 Nmで | 57.2 mm | 203.3 mm | ¥507,817 | |
A | 24690 | 31500Kg | M72x6.0 | 132 mm | 368.3 mm | 184.1 mm | 124.7 Nmで | 69.8 mm | 215.4 mm | ¥854,930 | |
A | 24790 | 51000Kg | M90x6.0 | 178 mm | 403.9 mm | 196.8 mm | 132.8 Nmで | 82.5 mm | 235.7 mm | ¥2,521,399 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラットビームトルクレンチ
- 工業用ガラス温度計
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- ボディリペアパッチ
- フライス盤Tナット
- ルーフベンチレーター
- エンジン駆動ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 空気処理
- 自動車用化学薬品
- DAYTON ネスティング商品プラットフォームトラック
- BRADY パイプマーカー、1〜2-1 / 2 "、低圧レベル
- BRADY 注意ラベル
- ASHCROFT 弾丸の鼻の潜水艇レベルの送信機
- THOMAS & BETTS 液密フレキシブルコンジット
- EBERBACH 定置式カッティングブレード
- EATON Bussmann シリーズ NCLPT ヒューズ
- GRACO チップフィルター
- ALL MATERIAL HANDLING X5シリーズレバーチェーンブロック
- BALDOR / DODGE ハブ、タイヤカップリング