ADBホイストリング製造株式会社24490 ホイスト リング、耐荷重 7000Kg、ネジサイズ M30x3.5、トルク 13.5 Nm
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
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 106.3 mm |
内幅 | 81.3 mm |
負荷容量 | 7000Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
測定システム | メトリック |
厚さ | 31.8 mm |
ねじの長さ | 66 mm |
番手 | M30x3.5 |
トルク | 13.5 Nmで |
幅(Width) | 165.1 mm |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 28.75 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | トルク | 厚さ | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24494 | 11000Kg | M36x4.0 | 69 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 20.8 Nmで | 44.5 mm | 164.8 mm | ¥187,488 | |
24498 | 12500Kg | M42x4.5 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.6 Nmで | 44.5 mm | 158.8 mm | ¥210,657 | |
24290 | 13500Kg | M48x5.0 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.3 Nmで | 44.5 mm | 152.8 mm | ¥210,657 | |
24592 | 22000Kg | M64x6.0 | 102 mm | 296.4 mm | 146.1 mm | 53.9 Nmで | 57.2 mm | 203.3 mm | ¥507,817 | |
24690 | 31500Kg | M72x6.0 | 132 mm | 368.3 mm | 184.1 mm | 124.7 Nmで | 69.8 mm | 215.4 mm | ¥854,930 | |
24790 | 51000Kg | M90x6.0 | 178 mm | 403.9 mm | 196.8 mm | 132.8 Nmで | 82.5 mm | 235.7 mm | ¥2,521,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。