CONDOR 圧力スイッチアクセサリ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | Hz | アイテム価格 | 相 | 番手 | 管のサイズ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RU3K | 120 VAC | 適用されない | 60 | 不足電圧リレー、120V、60Hz | 1 | 適用されない | 適用されない | 120V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
B | RA3K | 120 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、120V、60Hz | 1 | 適用されない | 適用されない | 120V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
A | RU3H | 208 VAC | 適用されない | 60 | 不足電圧リレー、208V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 208V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
B | RA3H | 208 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、208V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 208V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
B | RA3J | 240 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、240V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 240V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
A | RU3J | 240 VAC | 適用されない | 60 | 不足電圧リレー、240V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 240V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
B | RA3L | 277 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、277V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 277V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
A | RU3L | 277 VAC | 適用されない | 60 | 不足電圧リレー、277V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 277V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
B | RA3M | 480 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、480V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 480V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
A | RU3M | 480 VAC | 適用されない | 60 | 不足電圧リレー、480V、60Hz | 指定なし | 適用されない | 適用されない | 480V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
C | SK-R3 / 16 | 600 VAC | 10〜16 | 適用されない | 熱過負荷、10〜16A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥10,112 | |
D | SK-3 | 600 VAC | 30 | 適用されない | コンタクトブロック | - | 適用されない | 適用されない | 標準の交換 | 1 | ¥7,061 | |
B | RA3N | 600 VAC | 適用されない | 60 | シャントトリップリレー、600V、60Hz | - | 適用されない | 適用されない | 600V、60Hz | 1 | ¥10,316 | |
E | SK-R3 / 2.5 | 600 VAC | 1.6〜2.5 | 適用されない | 熱過負荷、1.6〜2.5A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | |
F | SK-R3 / 24 | 600 VAC | 20〜24 | 適用されない | 熱過負荷、20〜24A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥10,112 | |
G | SK-R3 / 1.0 | 600 VAC | 0.63〜1 | 適用されない | 熱過負荷、0.63〜1A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | |
H | SK-R3 / 6.3 | 600 VAC | 4〜6.3 | 適用されない | 熱過負荷、4〜6.3A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | |
I | SK-R3 / 30 | 600 VAC | 30 | 適用されない | 熱過負荷、22〜30A。 2極 | - | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥10,112 | |
J | SK-3S | 600 VAC | 30 | 適用されない | 自動/オフのコンタクトブロック | - | 適用されない | 適用されない | 自動/オフの標準交換 | 1 | ¥8,795 | |
K | SK-R3 / 4.0 | 600 VAC | 2.5〜4 | 適用されない | 熱過負荷、2.5〜4A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | |
L | SK-R3 / 10 | 600 VAC | 6.3〜10 | 適用されない | 熱過負荷、6.3〜10A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥10,112 | |
M | SK-R3 / 1.6 | 600 VAC | 1〜1.6 | 適用されない | 熱過負荷、1〜1.6A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | |
N | SK-R3 / 20 | 600 VAC | 16〜20 | 適用されない | 熱過負荷、16〜20A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥10,112 | |
O | CN60 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 圧縮ナット、6mm | 適用されない | 適用されない | 6 mm | 6 mm | 10 | ¥2,977 | |
P | PP25 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | パイププラグ、1/4 "NPT | 適用されない | 1 / 4 "NPT | 適用されない | 1 / 4 "NPT | 10 | ¥2,977 | |
Q | QC50 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | クイックコネクト、1/4 " | 適用されない | 1/4 "クイックコネクト | 適用されない | 1 / 4 " | 50 | ¥2,783 | |
R | PN225 | 適用されない | 適用されない | 適用されない | パイプニップル、2 "x 1/4" NPT | 適用されない | 1 / 4 "NPT | 適用されない | 2 "x 1/4" NPT | 5 | ¥2,210 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ圧縮機
- 雨戸
- 交換用バッテリー
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 現在のトランスデューサー
- 掘削アクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- フードサービス調理器具と準備
- 配線路
- フレキシブルインペラーポンプ
- LITTLE GIANT 溶接ディープシェルフユーティリティカート
- IMPERIAL ラチェットSAEサービスレンチ
- AMERI-VENT シングルウォールユニバーサルアダプター
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ストリートエルボーを減らす
- APPROVED VENDOR カプラー1/4インチサイズ
- SOUTHWIRE COMPANY PVCベンダー
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズ スプロケット 60チェーン
- ALLEGRO SAFETY ナイロンケープ
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 6ピッチ