定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CONDOR RA3M シャント トリップ リレー 480V 60 Hz MDR3 シリーズ | AC9DWJ 3FWT8

CONDOR RA3Mシャントトリップリレー480V60 HzMDR3シリーズ

在庫あり
アイテム:AC9DWJ モデル:RA3M相互参照:3FWT8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,316 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャントトリップリレー、480V、60Hz
アンプ適用されない
Hz60
材料指定なし
指定なし
番手適用されない
管のサイズ適用されない
タイプ480V、60Hz
電圧480 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)4.83
HSコード8536490075
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧アンプHzItem番手管のサイズタイプパッケージ。 数量価格
CONDOR SK-3 接点ブロック ON/OFF なし MDR3 シリーズ | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30適用されないコンタクトブロック-適用されない適用されない標準の交換1¥7,061
CONDOR SK-3S 接点ブロック オート/オフ機能付き MDR3 シリーズ | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30適用されない自動/オフのコンタクトブロック-適用されない適用されない自動/オフの標準交換1¥8,795
CONDOR SK-R3/1.0 熱過負荷、3 相、600 VAC、0.63 ~ 1 アンペア | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63〜1適用されない熱過負荷、0.63〜1A3適用されない適用されない過負荷ブロック1¥8,935
CONDOR SK-R3/1.6 熱過負荷 1 ~ 1.6A 3 相 MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1〜1.6適用されない熱過負荷、1〜1.6A3適用されない適用されない過負荷ブロック1¥8,935
CONDOR SK-R3/2.5 熱過負荷 1.6 ~ 2.5A 3 相 MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6〜2.5適用されない熱過負荷、1.6〜2.5A3適用されない適用されない過負荷ブロック1¥8,935
CONDOR SK-R3/4.0 熱過負荷 2.5 ~ 4A 3 相 MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5〜4適用されない熱過負荷、2.5〜4A3適用されない適用されない過負荷ブロック1¥8,935
CONDOR SK-R3/6.3 熱過負荷 4 ~ 6.3A 3 相 MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4〜6.3適用されない熱過負荷、4〜6.3A3適用されない適用されない過負荷ブロック1¥8,935

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR RA3Mシャントトリップリレー480V60 HzMDR3シリーズ
¥10,316 /単価