入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャントトリップリレー、240V、60Hz |
アンプ | 適用されない |
Hz | 60 |
材料 | 指定なし |
相 | 指定なし |
番手 | 適用されない |
管のサイズ | 適用されない |
タイプ | 240V、60Hz |
電圧 | 240 VAC |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | Hz | アイテム価格 | 相 | 番手 | 管のサイズ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-3 | 600 VAC | 30 | 適用されない | コンタクトブロック | - | 適用されない | 適用されない | 標準の交換 | 1 | ¥7,061 | ||
SK-3S | 600 VAC | 30 | 適用されない | 自動/オフのコンタクトブロック | - | 適用されない | 適用されない | 自動/オフの標準交換 | 1 | ¥8,795 | ||
SK-R3 / 1.0 | 600 VAC | 0.63〜1 | 適用されない | 熱過負荷、0.63〜1A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | ||
SK-R3 / 1.6 | 600 VAC | 1〜1.6 | 適用されない | 熱過負荷、1〜1.6A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | ||
SK-R3 / 2.5 | 600 VAC | 1.6〜2.5 | 適用されない | 熱過負荷、1.6〜2.5A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | ||
SK-R3 / 4.0 | 600 VAC | 2.5〜4 | 適用されない | 熱過負荷、2.5〜4A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 | ||
SK-R3 / 6.3 | 600 VAC | 4〜6.3 | 適用されない | 熱過負荷、4〜6.3A | 3 | 適用されない | 適用されない | 過負荷ブロック | 1 | ¥8,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。