EATON Danfoss PSV2-10 シリーズ圧力制御弁
Eaton Danfoss PSV2-10 シリーズ圧力制御バルブは、所定のシーケンスで流体の流れを制御するように設計されています。 収穫、ゴミの運搬、移動および産業用途に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 02-171692 | ¥19,104 | 見積依頼
|
B | 565583 | ¥16,092 | 見積依頼
|
B | 02-170357 | ¥17,639 | 見積依頼
|
C | 565793 | ¥20,206 | 見積依頼
|
C | 02-175832 | ¥20,206 | 見積依頼
|
B | 565582 | ¥17,639 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 事前に設定されたパイロット圧力に達購入に進む、スプールがスプリングに抗して戻り、入口と出口の間のラインが開きます。
- パイロット圧力が低下購入に進むバルブは正常位置に戻ります。
特徴
- これらのシーケンス バルブは、XNUMX つ以上の操作を順序立てて実行することができ、下流圧力が高い場合や操作中に変化する場合に下流リリーフ バルブとして使用できます。
- 石油ベースのオイルや燃料、シリコーン グリース、作動油、水に対して優れた耐性を発揮する Buna-N シールを採用しています。
- これらのバルブを調整できるようにネジが取り付けられています。 ネジを時計回りに回すと水圧が上がり、反時計回りに回すと水圧が下がります。
- 直動式のポペット スタイルのスクリュー カートリッジを備えており、システム内の圧力を制限する低コストの小流量用途に最適です。
- 直動モデルは、流量アプリケーションを最小限に抑え、最大 2500 psi までの圧力を調整するのに適しています。
よくある質問
クラッキング圧力とは何ですか?
リリーフバルブが最初に開き、流体がバルブを通過できるようにする圧力はクラッキング圧力と呼ばれます。
ボンネットとは何ですか?
ボンネットは、パッキンボックスとステムシールを含むバルブの圧力保持境界の一部です。 ボンネットはバルブ本体と一体化することも、ボルトまたはネジで固定することもできます。 ボンネットを利用して、アクチュエーターがバルブ本体に接続されています。
コントロールバルブとは?
これは、プロセス制御システムの流体流量を変更するために使用される動力式デバイスです。 これはバルブとアクチュエーターで構成されており、制御システムの信号に応答してバルブ内の流量制御要素の位置を変更します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップバケット
- バグフィルターハウジング
- パイプシーラントテープ
- パネルのこぎり
- 除染シャワーポンプ
- パワーソーとアクセサリー
- 検査および取得ツール
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- プールとスパポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- OSG 右手カーバイドバー、丸い鼻の木の形
- APPROVED VENDOR ガスケットリング6インチ
- BANJO FITTINGS スナップリング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング グレー ティー、ソケット x ソケット x FBSP
- SCS テストキット
- DAYTON クランプナット
- JOHNSON CONTROLS ソレノイドエアバルブ
- ALL MATERIAL HANDLING ピンとカム
- SMC VALVES CBG1シリーズ エンドロックシリンダ