ADBホイストリング製造株式会社EN ガード ホイスト リング、メートル法
形式 | モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 58.2 mm | 31.8 mm | 16 mm | 38.5 mm | 98 mm | ¥18,938 | |
A | EN34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nmで | 58.2 mm | 31.8 mm | 16 mm | 36.5 mm | 98 mm | ¥18,938 | |
A | EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 65 mm | 159.9 mm | ¥23,824 | |
A | EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 65.3 mm | 160.2 mm | ¥23,824 | |
A | EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 62 mm | 159.9 mm | ¥23,824 | |
A | EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 58.7 mm | 159.6 mm | ¥23,824 | |
A | EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 129.5 mm | 71.4 mm | 28 mm | 85.7 mm | 215.2 mm | ¥58,668 | |
A | EN34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 129.5 mm | 71.4 mm | 38 mm | 79.7 mm | 225.2 mm | ¥58,668 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 番号タグ
- シャンクドリルビットの削減
- 消火器ブラケット
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ガス溶接の衣装
- 汎用ACモーター
- HVACモーター
- 照明制御および制御システム
- 屋内HIDフィクスチャ
- 配管ホース
- SAFETY SPEED ローラー
- LOVEJOY BNZ-125シリーズ熱交換器
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 3-3/4 インチ、黒
- COOPER B-LINE B253シリーズXNUMX穴オープンアングル
- SPEARS VALVES ポリプロピレン ダイヤフラム バルブ、SR スレッド エンド、EPDM シールおよびダイヤフラム
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ユニオン2000、SRフィプトxSRフィプトFKMOリングSSカラー
- MORSE CUTTING TOOLS バリ取りブレード
- TB WOODS ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- VESTIL デヘッダー替刃
- BROWNING B シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き