入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
CLASS | 1 |
グレード | B |
内側の長さ | 36.5 mm |
内幅 | 31.8 mm |
負荷容量 | 450Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 98 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 11.1 mm |
ねじの長さ | 16 mm |
番手 | M10x1.50 |
トルク | 16 Nmで |
幅(Width) | 58.2 mm |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 9.88 |
船の長さ(cm) | 5.92 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nmで | 58.2 mm | 31.8 mm | 16 mm | 38.5 mm | 98 mm | ¥18,938 | |
EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 65 mm | 159.9 mm | ¥32,508 | |
EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 65.3 mm | 160.2 mm | ¥32,508 | |
EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 62 mm | 159.9 mm | ¥23,824 | |
EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nmで | 88.9 mm | 48 mm | 25 mm | 58.7 mm | 159.6 mm | ¥29,252 | |
EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nmで | 129.5 mm | 71.4 mm | 28 mm | 85.7 mm | 215.2 mm | ¥67,847 | |
EN34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nmで | 129.5 mm | 71.4 mm | 38 mm | 79.7 mm | 225.2 mm | ¥70,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。