入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.25 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 21.0 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | 直角 |
ハンドル材料 | 複合カバー付きアルミニウム |
HP | 0.5 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 4-7 / 16」 |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 6.5 |
船の長さ(cm) | 22 |
船幅(cm) | 15.19 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スロットル | デューティ | 排気 | フリースピード | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP875 | 4.875 " | 5.5 | 22.0 | レバー | フロント | 22,500回転 | アルミニウム | ¥21,717 | |||
CP875K | 4.875 " | 5.5 | 22.0 | レバー | リア | 22,500回転 | アルミニウム | ¥35,340 | |||
CP9107 | 4-23 / 32」 | 4.0 | 16.0 | トリガー | リア | 17,000回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | ¥27,463 | |||
CP3030-330R | 6.125 " | 4.75 | 19.0 | レバー | 産業 | リア | 30,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | ¥82,394 | ||
CP3030-424R | 6 13 / 16 " | 6.25 | 25.0 | レバー | 産業 | リア | 24,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | ¥101,876 | ||
CP3030-520R | 6 13 / 16 " | 7.5 | 30.0 | レバー | 産業 | リア | 20,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | ¥104,263 | ||
CP3030-325R | 6.125 " | 4.75 | 19.0 | レバー | 産業 | リア | 25,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | ¥88,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。