INDUSTRIAL SCIENTIFIC マルチガス検知器、吸引式
形式 | モデル | センサー範囲 | アラーム設定 | 深さ | 検出する | ガスの種類 | 高さ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MX6-K603Q211 | O2 0〜30%、CO2 0〜5%、NH3 0〜500 ppm、LEL 0〜100% | すべてのアラーム調整可能、低O2 19.5%、高O2 23.5%、CO2 2.0%低、3.0%高、NH3 25 ppm警告、50 ppm危険、LEL 10%警告、20%危険、VOCはガスタイプによって異なります | 2.75 " | 酸素、二酸化炭素/IR、アンモニア、爆発下限、検出器 | O2、CO2、NH3、IR、LEL | 7.625 " | -4から131への度数F(-20から55への度数C) | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% | ¥881,819 | |
A | MX6-K1237211 | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、H2S 0〜500 ppm、CO 0〜1500 ppm、CI2 0〜100 ppm | すべてのアラーム調整可能、低O2 19.5%、高O2 23.5%、CO 35 ppm警告、70 ppm危険、H2S 10 ppm警告、20 ppm危険、CI2 0.5 ppm警告、1.0 ppm危険、LEL 10%警告、20%危険、 VOCはガスタイプによって異なります | 1-7 / 10」 | 酸素、可燃性、硫化水素、一酸化炭素、塩素 | LEL、CO、H2S、O2、CI2 | 5 3 / 10 " | -4Fから131度F(-20から55度C) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(0.1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments)、CI2(0.1 ppm Increments) | ¥884,762 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーリング
- ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- HVACブラシアクセサリー
- 土壌コアサンプリングキット
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 遠心ポンプ
- 空気処理
- 冷凍試験装置
- パワーシアーズ
- MOON AMERICAN ストレーナ支持金具
- AIR HANDLER MERV 15 ミニプリーツ エア フィルター
- SALSBURY INDUSTRIES メールパッケージドロップ、アルミニウム
- BUILDPRO 溶接テーブル、47w、容量2600
- OSG 16515シリーズ、VC-10スパイラルポイントタップ、Vコーティング仕上げ
- ALLEGRO SAFETY デュアルフレックス手首サポート
- WATTS LL40拡張インレットシャンク温度および圧力逃し弁
- TEADIT フランジガスケット
- VESTIL PSTシリーズ ポータブルシザーリフトテーブル
- BROWNING シングルアジャストタイナー