入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器、吸引式 |
アラーム設定 | すべてのアラーム調整可能、低O2 19.5%、高O2 23.5%、CO2 2.0%低、3.0%高、NH3 25 ppm警告、50 ppm危険、LEL 10%警告、20%危険、VOCはガスタイプによって異なります |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 10時間 |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
深さ | 2.75 " |
検出する | 酸素、二酸化炭素/IR、アンモニア、爆発下限、検出器 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | O2、CO2、NH3、IR、LEL |
高さ | 7.625 " |
動作温度 範囲 | -4から131への度数F(-20から55への度数C) |
解像度 | O2 1%、CO2 0.01%、NH3 1 ppm、LEL 1% |
センサー範囲 | O2 0〜30%、CO2 0〜5%、NH3 0〜500 ppm、LEL 0〜100% |
幅(Width) | 3 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | センサー範囲 | アラーム設定 | 深さ | 検出する | ガスの種類 | 高さ | 動作温度 範囲 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX6-K1237211 | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、H2S 0〜500 ppm、CO 0〜1500 ppm、CI2 0〜100 ppm | すべてのアラーム調整可能、低O2 19.5%、高O2 23.5%、CO 35 ppm警告、70 ppm危険、H2S 10 ppm警告、20 ppm危険、CI2 0.5 ppm警告、1.0 ppm危険、LEL 10%警告、20%危険、 VOCはガスタイプによって異なります | 1-7 / 10」 | 酸素、可燃性、硫化水素、一酸化炭素、塩素 | LEL、CO、H2S、O2、CI2 | 5 3 / 10 " | -4Fから131度F(-20から55度C) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(0.1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments)、CI2(0.1 ppm Increments) | ¥987,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。