入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 1.68 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 7.73 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 17,000回転 |
グラインダータイプ | ミニ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 0.2 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 15 / 16 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
直角の長さ | 2-15 / 16」 |
スロットル | レバー |
UPC | 190735601112 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。