DAYTON 電動スモークダンパー 角型
形式 | モデル | 実際の高さ | 実際の幅 | フリーエリア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HGG6 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28平方インチ | 120 | ¥113,511 | |
A | 3HGG1 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28平方インチ | 24 | ¥113,517 | |
A | 3HGG7 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48平方インチ | 120 | ¥116,751 | |
A | 3HGG2 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48平方インチ | 24 | ¥115,595 | |
A | 3HGG3 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69平方インチ | 24 | ¥123,415 | |
A | 3HGG8 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69平方インチ | 120 | ¥135,426 | |
A | 3HGG9 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91平方インチ | 120 | ¥135,192 | |
A | 3HGG4 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91平方インチ | 24 | ¥134,867 | |
A | 3HGG5 | 23.75 " | 23.75 " | 382.32平方インチ | 24 | ¥148,922 | |
A | 3HGH1 | 23.75 " | 23.75 " | 382.32平方インチ | 120 | ¥149,136 |
電動スモークダンパー、スクエア
Dayton スクエア電動スモークダンパーは、偶発的な火災や煙が発生した場合に建物を保護するように設計されています。 HVAC システムの緊急制御に最適です。 これらのダンパーは、停電時や温度上昇時に自動的に閉じて、ダクトを通した煙の拡散を防ぎます。 高温に耐えられるように 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、シール用の柔軟なステンレス鋼の枠が付いています。 これらのダンパーは縦位置と横位置の両方に取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のアタッチメントとアクセサリー
- 空気圧バイブレーター
- ウォールキャビネット
- ソレノイドバルブアクセサリ
- 研磨星
- パイプ継手とカップリング
- ワッシャー
- 容器と容器
- 配送用品
- ワイヤークロス
- APPLETON ELECTRIC 100ワット、高圧ナトリウムランプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-6 Unc
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-20 Un
- EATON 7800 シリーズ トグル スイッチ
- Aetna Bearing フランジ付きベルトアイドラー、単列ベアリング
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- ROADPRO 交換用 CB アンテナ スタッド
- NIBCO ダブルフィクスチャティーハブ、ABS
- BALDOR / DODGE GTM、インサートグリップタイトアダプターボールベアリング
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機